LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 határozott rendeltetésű motor | AJ2WDV SRN6H0.25TC61

LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Határozott rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2WDV Modell: LM25135Kereszthivatkozás: SRN6H0.25TC61

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.2 / .6
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 187
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.65
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor50
ForgásFORDULAT
RPM1200
Szolgáltatási tényező1.0
típusTS
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 203
    • Tekercselés: ZT6113
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE (POR)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWMax. A környezet hőmérséklete.Power FactorRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 határozott rendeltetésű motor | AJ2WEA SRN2H0.33TC61 LM251532 / 11/3. 2464052.936001.15€162.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Határozott rendeltetésű motor
€207.21 /Mértékegység