LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 határozott rendeltetésű motor | AJ2WEA SRN2H0.33TC61

LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Határozott rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2WEA Modell: LM25153Kereszthivatkozás: SRN2H0.33TC61

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€162.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
KódT
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők2 / 1
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 246
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor52.9
ForgásFORDULAT
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
típusTS
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 64
    • OPE csapágy: 203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 203
    • Tekercselés: ZT207
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN
    • S. F erősítő: 2.05 / 1

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWMax. A környezet hőmérséklete.Power FactorRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 határozott rendeltetésű motor | AJ2WDV SRN6H0.25TC61 LM251351.2 / .61/4. 187655012001.0€207.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Határozott rendeltetésű motor
€162.50 /Mértékegység