KLEIN TOOLS Digitális megszakító kereső


A Klien Tools digitális megszakítókeresőit úgy tervezték, hogy gyorsan és pontosan megtalálják a megfelelő megszakítót egy panelen, amely megfelel bármely 120 V-os szabványos elektromos aljzat áramkörének.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
ET310
€97.39
B
ET300
€80.19

Jellemzők

  • Ezek a megszakítókeresők integrált GFCI-tesztelőkkel vannak ellátva, amelyek egy adóból állnak az elektromos aljzat vezetékeinek állapotának ellenőrzésére, valamint egy vevőből, amely ellenőrzi az áramköri panel megszakítóit.
  • A vevő körülbelül három perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nincs használatban, az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében.
  • Az adó három tűs csatlakozóval rendelkezik a földelt elektromos aljzatokhoz való csatlakoztatáshoz, míg a vevő egy 9 V-os elemet használ a működés elősegítésére.
  • A márkaé ET300 megszakító kereső tartalmaz egy villogó nyilat az egyszerű azonosítás érdekében, és egy mikroprocesszor által vezérelt működéssel rendelkezik a pontos leolvasás érdekében.
  • Erős jeladóval van felszerelve, amely akár 1000 méteres távolságot is elérhet.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan jelzi a megszakító jelenlétét?

A vevő egy élénkzöld nyíllal jelzi a megfelelő megszakító jelenlétét, amelyet hangos hangjelzés követ.

Hogyan lehet elemet cserélni a készülékben?

  • Amikor a bekapcsolás jelzőfénye villog, az akkumulátort ki kell cserélni.
  • Nyissa ki az elemtartó ajtaját a zárócsavar kicsavarásával.
  • Távolítsa el a lemerült akkumulátort, és cserélje ki egy újra. Most zárja be az akkumulátor fedelét, és csavarja vissza a rögzítőcsavart.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?