Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS ET310 digitális megszakító kereső, GFCI kimeneti tesztelővel | CE4XFT 69240-6

KLEIN TOOLS ET310 digitális áramkör-megszakító kereső, GFCI kimeneti tesztelővel

Raktáron
Tétel: CE4XFT Modell: ET310Kereszthivatkozás: 69240-6
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
€91.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegszakító kereső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3083
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)19.69
Származási országUS

Termék részletek:

A Klein Tools ET310 digitális megszakítókeresőt úgy tervezték, hogy megtalálja a megfelelő megszakítót egy olyan panelen, amelyhez elektromos aljzat vagy szerelvény csatlakozik.

Jellemzők:

  • Ez a digitális megszakító 6.6 lábig leejtésvédelmet nyújt a nagyobb biztonság érdekében.
  • 1 x 9V-os alkáli elemmel van felszerelve a tartós működés érdekében.
  • Ez a megszakító 90 és 120 VAC közötti feszültségen működik.
  • Automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik nagyfeszültség/elektromos túlterhelés esetén.
  • Ez a Klein Tools egység 6562 láb magasságig üzemeltethető.
  • Behatolás IP40-es porálló védelmet kínál.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan cseréljük ki ennek a digitális megszakítókeresőnek az elemét?

A.

    Amikor a bekapcsolásjelző 4 villogni kezd, az akkumulátort ki kell cserélni.
  • Nyissa ki az elem 10. rekesz ajtaját annak kicsavarásával.
  • Távolítsa el a lemerült 9 V-os elemet, és dobja ki.
  • Cserélje ki az akkumulátort, zárja be az ajtaját, és csavarja vissza a rögzítőcsavart.

K. Hogyan kell biztonságosan működtetni ezt a digitális megszakítót?

A.

  • Mindig ellenőrizze a működést ismert élettartamú és pontosan bekötött elektromos aljzaton végzett teszteléssel.
  • Ne használja, ha a teszter sérült és beltéri használatra készült.
  • Kerülje a nagyobb feszültségű elektromos hálózathoz való csatlakoztatást.
  • Az áramkör törléséhez teszteljen az áramkörhöz csatlakoztatott egyéb berendezéseket/eszközöket, amelyek zavarhatják azt.
  • A távadó ellenőrzése, felhelyezése vagy eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy az áramkör nincs feszültség alatt.
  • Ha nyitott megszakítópanel körül dolgozik, legyen rendkívül óvatos a feszültség alatt álló, csupasz vezetékek körül.

K. Mi a Klein Tools ET310 megszakító kereső működési hőmérsékleti tartománya?

A. 32-122 F.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KLEIN TOOLS ET300 digitális megszakítókereső, 9V-os jeladó elemmel | CE4YGG 69302-1 ET300€80.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS ET310 digitális áramkör-megszakító kereső, GFCI kimeneti tesztelővel
€91.78 /Mértékegység