KILLARK LZ2N32230 szerelvény veszélyes | AG7GGW 6YE81

KILLARK LZ2N32230 A szerelvény veszélyes

Raktáron
Tétel: AG7GGW Modell: LZ2N32230Kereszthivatkozás: 6YE81

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,642.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0-104 F fok
befejezVilágos bézs
Lámpatest típusaVeszélyes helymeghatározó berendezések
Lámpatest teljesítménye64
Magasság5.75 "
Ház befejezéseVilágos bézs
Ház anyagaÜvegszálerősítésű poliészter
Lámpa megnevezéseF32T8
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts32
Hossz53.25 "
FelszerelésVezeték és felfüggesztés, két 3/4 "agy a rögzítés végén, 3/4" x 1/2 "reduktorokkal
Feszültség120-277
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8695
Hajó magassága (cm)140.97
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Élelmiszerek kezelése és a szén- vagy fapor veszélyes területei, I. osztályú 2. osztályú veszélyes gőzök és erős nedvesség

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest típusaLámpa WattsHosszFelszerelésSzélességLámpatest teljesítményeÁr
KILLARK LZ2S17230 F17t8 fluoreszkáló lámpatest | AD8HEL 4KGR3 LZ2S17230F17T8-18-40 F fokLineáris fluoreszkáló12029 9 / 16 "Mennyezet8.031 "34€2,416.02
KILLARK LZ2S32230 lámpatest, fluoreszkáló, veszélyes F32t8 | AD8HEM 4KGR4 LZ2S32230F32T8-18-40 F fokLineáris fluoreszkáló12053.5 "Mennyezet8.031 "64€2,463.08
KILLARK LZ2SE2-32230 F32t8 120v fluoreszkáló lámpatest | AD8HEN 4KGR5 LZ2SE2-32230F32T8-18-40 F fokLineáris fluoreszkáló12053.5 "Mennyezet8.031 "64€3,577.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK LZ2N32230 A szerelvény veszélyes
€1,642.13 /Mértékegység