KILLARK LZ2S32230 lámpatest, fluoreszkáló, veszélyes F32t8 | AD8HEM 4KGR4

KILLARK LZ2S32230 lámpatest, fluoreszkáló, veszélyes F32t8

Raktáron
Tétel: AD8HEM Típus: LZ2S32230Kereszthivatkozás: 4KGR4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,463.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-18-40 F fok
Lámpatest típusaLineáris fluoreszkáló
Lámpatest teljesítménye64
Magasság6 15 / 16 "
Ház befejezéseTermészetes 316 specifikáció minőségű rozsdamentes
Ház anyagaRozsdamentes ház, Lexan polikarbonát lencse
Lámpa megnevezéseF32T8
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts120
Hossz53.5 "
FelszerelésMennyezet
Feszültség120-277
Szélesség8.031 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.477
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9405103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest típusaLámpa WattsHosszFelszerelésSzélességLámpatest teljesítményeÁr
KILLARK LZ2S17230 F17t8 fluoreszkáló lámpatest | AD8HEL 4KGR3 LZ2S17230F17T8-18-40 F fokLineáris fluoreszkáló12029 9 / 16 "Mennyezet8.031 "34€2,416.02
KILLARK LZ2SE2-32230 F32t8 120v fluoreszkáló lámpatest | AD8HEN 4KGR5 LZ2SE2-32230F32T8-18-40 F fokLineáris fluoreszkáló12053.5 "Mennyezet8.031 "64€3,577.14
KILLARK LZ2N32230 szerelvény veszélyes | AG7GGW 6YE81 LZ2N32230F32T80-104 F fokVeszélyes helymeghatározó berendezések3253.25 "Vezeték és felfüggesztés, két 3/4 "agy a rögzítés végén, 3/4" x 1/2 "reduktorokkal8.25 "64€1,642.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK LZ2S32230 lámpatest, fluoreszkáló, veszélyes F32t8
€2,463.08 /Mértékegység