KERN AND SOHN SFB 100K-2XL ipari mérleg, rozsdamentes acél, 100 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8LZU

KERN AND SOHN SFB 100K-2XL ipari mérleg, rozsdamentes acél, 100 kg max. Súly, 10g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LZU Modell: SFB 100K-2XL

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,341.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/-0.02 kg
AnyagRozsdamentes acél
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége142 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság10g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete650 x 500 mm
A reprodukálhatóság0.01Kg
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Mérési kapacitás100kg
Mérlegplatform méretei650 x 500 x 142 mm
A felületi mélység mérése500mm
Súlyú felületi szélesség650 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.3
Hajó magassága (cm)25
Hajó hossza (cm)67.5
Hajószélesség (cm)104.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN SFB 100K10HIP ipari mérleg, rozsdamentes acél, 100 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8LZN SFB 100K10HIP+/-0.02 kg110mm400 x 300 mm400 x 300 x 110 mm300 mm400mm€1,440.75
KERN AND SOHN SFB 10K1HIP ipari mérleg, rozsdamentes acél, 10 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8LZW SFB 10K1HIP+/-0.001 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
KERN AND SOHN SFB 20K2HIP ipari mérleg, rozsdamentes acél, 20 kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8LZY SFB 20K2HIP+/-0.002 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
KERN AND SOHN SFB 50K-3XL ipari mérleg, rozsdamentes acél, 50 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8MAB SFB 50K-3XL+/-0.01 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm€1,588.10
KERN AND SOHN SFB 50K5HIP ipari mérleg, rozsdamentes acél, 50 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8MAC SFB 50K5HIP+/-0.005 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
KERN AND SOHN SFB 50K5LHIP ipari mérleg, rozsdamentes acél, 50 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8MAD SFB 50K5LHIP+/-0.005 kg105mm400 x 300 mm400 x 300 x 105 mm300 mm400mm€1,342.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN SFB 100K-2XL ipari mérleg, rozsdamentes acél, 100 kg max. Súly, 10g Olvashatóság
€2,341.22 /Mértékegység