KERN AND SOHN SFB 100K-2HM ipari mérleg, rozsdamentes acél, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8LZP

KERN AND SOHN SFB 100K-2HM ipari mérleg, rozsdamentes acél, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LZP Modell: SFB 100K-2HM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,489.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.05Kg
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/-0.05 kg
AnyagRozsdamentes acél
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly1Kg
Platform mélysége128 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság50g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete400 x 300 mm
A reprodukálhatóság0.05Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás150kg
Mérlegplatform méretei400 x 300 x 128 mm
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség400mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.1
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)46.5
Hajószélesség (cm)79.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN SFB 100K-2LM ipari mérleg, rozsdamentes acél, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8LZT SFB 100K-2LM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm500 x 400 mm500 x 400 x 130 mm400 mm€1,981.02
KERN AND SOHN SFB 15K5HIPM ipari mérleg, rozsdamentes acél, 15 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8LZX SFB 15K5HIPM300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm€1,424.38
KERN AND SOHN SFB 30K10HIPM ipari mérleg, rozsdamentes acél, 30 kg max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8MAA SFB 30K10HIPM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm€1,424.38
KERN AND SOHN SFB 60K20LHIPM ipari mérleg, rozsdamentes acél, 60 kg max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8MAF SFB 60K20LHIPM400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm€1,457.12
KERN AND SOHN SFB 60K-2XLM ipari mérleg, rozsdamentes acél, 60 kg max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8MAG SFB 60K-2XLM500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm€1,850.05
KERN AND SOHN SFB 100K-2XLM ipari mérleg, rozsdamentes acél, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság | CJ7AFP SFB 100K-2XLM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm€2,373.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN SFB 100K-2HM ipari mérleg, rozsdamentes acél, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság
€1,489.86 /Mértékegység