KERN AND SOHN SD 100N100 rugótesztelő, 100 N max. Erő, 0.02 N Olvashatóság | CE8LYT

KERN AND SOHN SD 100N100 rugótesztelő, 100 N max. Erő, 0.02 N Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LYT Modell: SD 100N100

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,667.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi tesztelő
A tok szélessége235mm
Számjegy mérete10mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete235 x 300 x 620 mm
Ház magassága620 mm
Ház hossza300 mm
Bemeneti feszültség220V AC
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Kényszerítés100 N
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság0.02 N
EgységekKg, Lbf, N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29
Hajó magassága (cm)61
Hajó hossza (cm)34.5
Hajószélesség (cm)38
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KényszerítésolvashatóságÁr
KERN AND SOHN SD 200N100 rugótesztelő, 200 N max. Erő, 0.05 N Olvashatóság | CE8LYU SD 200N100200 N0.05 N€3,390.84
KERN AND SOHN SD 500N100 rugótesztelő, 500 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CE8LYV SD 500N100500 N0.1 N€3,667.35
KERN AND SOHN SD 50N100 rugótesztelő, 50 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság | CE8LYW SD 50N10050 N0.01 N€3,667.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN SD 100N100 rugótesztelő, 100 N max. Erő, 0.02 N Olvashatóság
€3,667.35 /Mértékegység