Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 210 x 345 x 100 mm , Ház magassága: 100 mm , Ház hossza: 345 mm , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Platformmélység: 15 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 200 x 175 mm , Egységek: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérlegpad méretei: 200 x 175 x 15 mm , Mérési felület mélysége: 175 mm , Mérési felület szélessége: 200 mm
PLSG sorozatú precíziós mérlegek
A KERN & SOHN PLSG sorozatú precíziós mérlegeket tudományos laboratóriumokban, gyógyszerészeti létesítményekben és ipari környezetben használják az anyagok pontos és precíz mérésére. Megbízható méréseket biztosítanak, és ideálisak kutatási, minőség-ellenőrzési és formulázási folyamatokhoz, hogy fenntartsák a pontosság és a reprodukálhatóság magas színvonalát. Ezek a precíziós mérlegek 120 g-tól 64 kg-ig terjedő súlyokat képesek ellenállni, leolvashatóságuk pedig 1 g és 0.1 mg közötti. Egyes modellek (alacsony olvashatósággal) huzatvédővel rendelkeznek a legjobb teljesítmény érdekében. Ezek a PLSG sorozatú, nagy kapacitású modellek nagy méretű mérőtálcával rendelkeznek a nehéz terhek fogadására.