KERN AND SOHN PLS 420-3F precíziós mérleg, 420g max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LXC

KERN AND SOHN PLS 420-3F precíziós mérleg, 420 g max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LXC Modell: PLS 420-3F

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,440.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége210mm
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete210 x 345 x 100 mm
Ház magassága100 mm
Ház hossza345 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 0.004 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.15 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság0.001g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)5mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)50mg
Egységekct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Mérési kapacitás420g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője110 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4
Hajó magassága (cm)42
Hajó hossza (cm)36
Hajószélesség (cm)50
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásMegállapodás idejeA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérési felület átmérőjeÁr
KERN AND SOHN PLS 1200-3A precíziós mérleg, 1200g max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWZ PLS 1200-3A+/- 0.003 g2 sec.5mg50mg110 mm€1,931.91
KERN AND SOHN PLS 20000-1F precíziós mérleg, 20000g max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8LXA PLS 20000-1F+/- 0.4 g3 sec.500mg5g-€1,244.28
KERN AND SOHN PLS 4200-2F precíziós mérleg, 4200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LXB PLS 4200-2F+/- 0.04 g3 sec.50mg500mg160 mm€1,358.89
KERN AND SOHN PLS 6200-2A precíziós mérleg, 6200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LXD PLS 6200-2A+/- 0.03 g2 sec.50mg500mg160 mm€1,899.17
KERN AND SOHN PLS 720-3A precíziós mérleg, 720g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LXE PLS 720-3A+/- 0.002 g2 sec.5mg50mg110 mm€1,882.80
KERN AND SOHN PLS 8000-2A precíziós mérleg, 8200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LXF PLS 8000-2A+/- 0.04 g4 sec.10mg100mg160 mm€2,259.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN PLS 420-3F precíziós mérleg, 420 g max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€1,440.75 /Mértékegység