KERN AND SOHN KFA 600V20S mérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8KFQ

KERN AND SOHN KFA 600V20S mérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KFQ Modell: KFA 600V20S

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,342.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőgerenda
BevonatSzilikon bevonattal
Ház mérete800 x 170 x 60 mm
Ház magassága60 mm
Ház hossza170 mm
Platform mélysége100mm
olvashatóság200g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete800 x 120 mm
Mérési kapacitás600kg
Mérleglap anyagaFestett acél
Mérlegplatform méretei800 x 120 x 100 mm
A felületi mélység mérése120 mm
Súlyú felületi szélesség800 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.5
Hajó magassága (cm)35
Hajó hossza (cm)49
Hajószélesség (cm)93
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN KFA 3000V20 mérleg, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8KFL KFA 3000V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€1,800.94
KERN AND SOHN KFA 3000V20L Mérleg, 3000Kg Max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8KFM KFA 3000V20L2000 x 120 mm2000 x 120 x 100 mm120 mm2000 mm€1,826.64
ajánlatkérés
KERN AND SOHN KFA 6000V20 mérleg, 6000 kg max. Súly, 2000g Olvashatóság | CE8KFN KFA 6000V201200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm€2,406.70
KERN AND SOHN KFA 6000V20L Mérleg, 6000Kg Max. Súly, 2000g Olvashatóság | CE8KFP KFA 6000V20L2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm€2,530.24
ajánlatkérés
KERN AND SOHN KFA 1500V20 mérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CJ7AER KFA 1500V201200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€1,473.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KFA 600V20S mérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság
€1,342.52 /Mértékegység