KERN AND SOHN KDE sorozatú megjelenítő eszközök


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 225 x 110 x 45 mm , Ház magassága: 45 mm , Ház hossza: 110 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter
StílusModellEgységekÁr (ÁFA nélkül)
A
KDE-TH
ffa, g, kg, lb, oz€286.51
B
KDE-T
g, kg, lb, oz€212.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?