Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN KDE-T LCD Display, 100 To 240V, 225 x 110 x 45mm Housing, 5 To 35 Deg. C Ambient Temp. | CE8KFC

KERN AND SOHN KDE-T LCD kijelző, 100–240 V, 225 x 110 x 45 mm ház, 5–35 fok. C Környezeti hőmérséklet

Raktáron
Tétel: CE8KFC Modell: KDE-T

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€212.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkijelző
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése24 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége225mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete225 x 110 x 45 mm
Ház magassága45 mm
Ház hossza110 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
Egységekg, kg, lb, oz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)27
Hajószélesség (cm)20.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységekÁr
KERN ÉS SOHN KDE-TH LCD kijelző, 100–240 V, 225 x 110 x 45 mm ház, 5–35 fok. C Környezeti hőmérséklet | CJ6ZUP KDE-THffa, g, kg, lb, oz€286.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KDE-T LCD kijelző, 100–240 V, 225 x 110 x 45 mm ház, 5–35 fok. C Környezeti hőmérséklet
€212.84 /Mértékegység