Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FCF 30K-3 asztali mérleg, 30000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JNV

KERN AND SOHN FCF 30K-3 asztali mérleg, 30000g Max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JNV Modell: FCF 30K-3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€320.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
Az akkumulátor töltési ideje16 óra.
A tok szélessége270mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete270 x 345 x 106 mm
Ház magassága106 mm
Ház hossza345 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 3 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete253 x 228 mm
A reprodukálhatóság1g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)2g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)20g
Egységekdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Mérési kapacitás30kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése228 mm
Súlyú felületi szélesség253 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.35
Hajó magassága (cm)18.5
Hajó hossza (cm)40
Hajószélesség (cm)33.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekÁr
KERN AND SOHN FCF 3K-4 asztali mérleg, 3000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JNW FCF 3K-4+/- 0.3 g200mg2gdwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€320.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FCF 30K-3 asztali mérleg, 30000g Max. Súly, 1g Olvashatóság
€320.17 /Mértékegység