Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 7 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 120 x 120 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: ct, dwt, g, gn, oz , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérlegpad méretei: 120 x 120 x 7 mm , Mérési felület mélysége: 120 mm , Mérési felület átmérője: 105 mm , Mérési felület szélessége: 120 mm