Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN EHA 3000-1 Iskolai mérleg, 3000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JGU

KERN AND SOHN EHA 3000-1 Iskolai mérleg, 3000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JGU Modell: EHA 3000-1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€138.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor2 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése70 óra.
A tok szélessége225mm
Számjegy mérete22mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete225 x 160 x 50 mm
Ház magassága50 mm
Ház hossza160 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 0.3 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége7 mm
olvashatóság0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete120 x 120 mm
A reprodukálhatóság0.3g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)100mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)1g
Egységekct, dwt, g, gn, oz
Mérési kapacitás3000g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei120 x 120 x 7 mm
A felületi mélység mérése120 mm
Súlyú felületi szélesség120 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)7.6
Hajó hossza (cm)20.4
Hajószélesség (cm)24.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár
KERN AND SOHN EHA 1000-1 Iskolai mérleg, 1000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JGR EHA 1000-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g€109.14
KERN ÉS SOHN EHA 3000-0 Iskolai mérleg, 3000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JGT EHA 3000-0225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 2 g1g10g€101.87
KERN AND SOHN EHA 500-1 Iskolai mérleg, 500g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JGV EHA 500-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g€101.87
KERN AND SOHN EHA 500-2 Iskolai mérleg, 500g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JGW EHA 500-2210 x 165 x 65 mm65mm165 mm+/- 0.03 g10mg100mg€138.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EHA 3000-1 Iskolai mérleg, 3000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság
€138.25 /Mértékegység