KERN AND SOHN DS 3K0.01S Platform Balance, 3000g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JFP

KERN AND SOHN DS 3K0.01S Platform Balance, 3000g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JFP Modell: DS 3K0.01S

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,162.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége225mm
Számjegy mérete18mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete225 x 115 x 60 mm
Ház magassága60 mm
Ház hossza115 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 0.05 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Platform mélysége95 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete228 x 228 mm
A reprodukálhatóság0.02g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)10mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)100mg
Egységekct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, to
Mérési kapacitás3kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei228 x 228 x 95 mm
A felületi mélység mérése228 mm
Súlyú felületi szélesség228 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5
Hajó magassága (cm)21.5
Hajó hossza (cm)36.5
Hajószélesség (cm)46.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiLinearitásPlatform mélységeA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességPlatform szélességTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár
KERN AND SOHN DS 100K0.5 platform mérleg, 100 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JFE DS 100K0.5450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,866.43
KERN AND SOHN DS 10K0.1S Platform Balance, 10000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JFF DS 10K0.1S228 x 228 x 95 mm+/- 0.3 g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg€1,047.81
KERN AND SOHN DS 150K1 Platform Balance, 150000 g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JFG DS 150K1---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g€1,866.43
KERN AND SOHN DS 16K0.1 Platform Balance, 16000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JFH DS 16K0.1315 x 308 x 75 mm+/- 0.3 g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg€1,015.07
KERN AND SOHN DS 20K0.1 Platform Balance, 20000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JFJ DS 20K0.1308 x 318 x 75 mm+/- 0.3 g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€1,047.81
KERN AND SOHN DS 30K0.1 platform mérleg, 30 kg Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JFK DS 30K0.1308 x 318 x 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€1,113.31
KERN AND SOHN DS 30K0.1L Platform Balance, 30kg Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JFL DS 30K0.1L450 x 350 x 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg€1,882.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN DS 3K0.01S Platform Balance, 3000g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€1,162.42 /Mértékegység