Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CXB 6K2NM Counting Balance, 6000g Max. Weighing, 2g Readability | CE8JCZ

KERN AND SOHN CXB 6K2NM számláló mérleg, 6000g max. Súly, 2g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JCZ Típus: CXB 6K2NM
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
€553.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték2g
Számjegy mérete18mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete300 x 330 x 110 mm
Ház magassága110 mm
Ház hossza330 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 4 g
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális terhelés40g
Minimális súly40g
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete300 x 225 mm
A reprodukálhatóság2g
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)200mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)2g
Egységekg, kg
Mérési kapacitás6kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése225 mm
Súlyú felületi szélesség300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4
Hajó magassága (cm)18.5
Hajó hossza (cm)40
Hajószélesség (cm)38
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár
KERN AND SOHN CXB 15K5NM Counting Balance, 15000g Max. Weighing, 5g Readability | CE8JCT CXB 15K5NM5g+/- 10 g100g500mg5g€553.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CXB 6K2NM számláló mérleg, 6000g max. Súly, 2g Olvashatóság
€553.02 /Mértékegység