KERN AND SOHN ACS 200-4 analitikai mérleg, 220g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HAJ

KERN AND SOHN ACS 200-4 analitikai mérleg, 220 g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HAJ Modell: ACS 200-4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,341.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége210mm
Számjegy mérete14mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete210 x 340 x 330 mm
Ház magassága330 mm
Ház hossza340 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/- 0.0003 g
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1mg
A reprodukálhatóság0.0002g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, g, mg
Mérési kapacitás220g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője91 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2
Hajó magassága (cm)53
Hajó hossza (cm)56
Hajószélesség (cm)39.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaEgységekMérési felület átmérőjeÁr
KERN AND SOHN ACS 100-4 analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HAH ACS 100-4210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm€2,177.49
KERN AND SOHN ACS 300-4 analitikai mérleg, 320g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HAK ACS 300-4210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm€2,668.66
KERN AND SOHN ACS 80-4 analitikai mérleg, 82g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HAL ACS 80-4210 x 340 x 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm€2,013.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN ACS 200-4 analitikai mérleg, 220 g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság
€2,341.22 /Mértékegység