KERN AND SOHN 333-09 Weight Set, 1mg And 10Kg, Fine Turned Stainless Steel | CE8FTD

KERN AND SOHN 333-09 súlykészlet, 1 mg és 10 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FTD Modell: 333-09

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,241.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 10 kg
Névleges súly0.001 / 10000g
OIML osztályF2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.5
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)19
Hajószélesség (cm)53
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 333-02 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRF 333-021 mg, 50 g€671.26
KERN AND SOHN 333-024 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRG 333-0241 mg, 50 g€638.52
KERN AND SOHN 333-026 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRH 333-0261 mg, 50 g€671.26
KERN AND SOHN 333-03 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRJ 333-031 mg, 100 g€744.94
KERN AND SOHN 333-034 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRK 333-0341 mg, 100 g€712.18
KERN AND SOHN 333-036 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRL 333-0361 mg, 100 g€736.74
KERN AND SOHN 333-04 súlykészlet, 1 mg és 200 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRM 333-041 mg, 200 g€851.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 333-09 súlykészlet, 1 mg és 10 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél
€3,241.69 /Mértékegység