Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 333-036 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRL

KERN AND SOHN 333-036 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FRL Modell: 333-036

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€736.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 100 g
Névleges súly0.001 / 100g
OIML osztályF2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.5
Hajó hossza (cm)12.5
Hajószélesség (cm)16.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 333-02 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRF 333-021 mg, 50 g€671.26
KERN AND SOHN 333-024 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRG 333-0241 mg, 50 g€638.52
KERN AND SOHN 333-026 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRH 333-0261 mg, 50 g€671.26
KERN AND SOHN 333-03 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRJ 333-031 mg, 100 g€744.94
KERN AND SOHN 333-034 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRK 333-0341 mg, 100 g€712.18
KERN AND SOHN 333-04 súlykészlet, 1 mg és 200 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRM 333-041 mg, 200 g€851.36
KERN AND SOHN 333-044 súlykészlet, 1mg és 200g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRN 333-0441 mg, 200 g€834.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 333-036 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél
€736.74 /Mértékegység