Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 333-064 Weight Set, 1mg And 1Kg, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRV

KERN AND SOHN 333-064 súlykészlet, 1 mg és 1 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FRV Modell: 333-064

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,195.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 1 kg
Névleges súly0.001 / 1000g
OIML osztályF2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7
Hajó magassága (cm)17
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)35
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 333-02 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRF 333-021 mg, 50 g€671.26
KERN AND SOHN 333-024 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRG 333-0241 mg, 50 g€638.52
KERN AND SOHN 333-026 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRH 333-0261 mg, 50 g€671.26
KERN AND SOHN 333-03 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRJ 333-031 mg, 100 g€744.94
KERN AND SOHN 333-034 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRK 333-0341 mg, 100 g€712.18
KERN AND SOHN 333-036 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRL 333-0361 mg, 100 g€736.74
KERN AND SOHN 333-04 súlykészlet, 1 mg és 200 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FRM 333-041 mg, 200 g€851.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 333-064 súlykészlet, 1 mg és 1 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél
€1,195.17 /Mértékegység