KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-075-1v5 Varitrak (r) Nyitott acél csavar 136.6mm.5 láb | AB9ATH 2ARX7

KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-075-1v5 Varitrak(r) Open Steel Twist, 136.6mm,5 láb

Raktáron
Tétel: AB9ATH Model: S0650.1-4.00-RS1-075-1v5Kereszthivatkozás: 2ARX7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€659.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat2.95 "/ 75 mm
Üregmagasság1.22 "/ 31 mm
Üreg szélessége4 "/ 101.6 mm
Keresztléc anyagaAlumínium
Frame StayTwist In Twist Out Alum bár
Magasság1.97 "/ 50 mm
Hossz5 láb.
Link a Link Pitch linkre2.56 "/ 65 mm
Hurok magassága7.87 "/ 200 mm
Hurok hossza19.53 "/ 496 mm
Linkek száma24
Külső szélesség5.38 "/ 136.6 mm
StílusNyisd ki
típusVaritrak (R) nagy teherbírású acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)13.67
HS-kód8431390010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHurok hosszaHajlítsa a sugaratÜregmagasságLinkek számaKülső szélességtípusÜreg szélességeMagasságÁr
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Acél csavar 136.6 mm 1 láb | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak® R HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€177.60
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Acél csavar 136.6 mm 1 láb | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak® R HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€145.19
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Acél csavar 136.6 mm 1 láb | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak® R HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€177.60
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Acél csavar 187.4 mm 1 láb | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak® R HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm€154.20
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Nyitott acélcsavar 352.8mm.5 láb | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€1,014.78
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Nyitott acélcsavar 352.8mm.5 láb | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€1,014.78
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Nyitott acélcsavar 352.8mm.5 láb | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€1,014.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-075-1v5 Varitrak(r) Open Steel Twist, 136.6mm,5 láb
€659.93 /Mértékegység