KABELSCHLEPP S1250-14.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Nyitott acélcsavar 403.6mm.5 láb | AB9ANZ 2ARK6

KABELSCHLEPP S1250-14.00-RS1-340-3v5 Varitrak(r) Open Steel Twist, 403.6mm,5 láb

Raktáron
Tétel: AB9ANZ Model: S1250-14.00-RS1-340-3v5Kereszthivatkozás: 2ARK6

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,128.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat13.39 "/ 340 mm
Üregmagasság2.83 "/ 72 mm
Üreg szélessége14 "/ 355.6 mm
Keresztléc anyagaAlumínium
Frame StayTwist In Twist Out Alum bár
Magasság3.7 "/ 94 mm
Hossz5 láb.
Link a Link Pitch linkre4.92 "/ 125 mm
Hurok magassága30.47 "/ 774 mm
Hurok hossza61.73 "/ 1568 mm
Linkek száma13
Külső szélesség15.89 "/ 403.6 mm
StílusNyisd ki
típusVaritrak (R) nagy teherbírású acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)40.36
HS-kód8431390010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHurok hosszaHajlítsa a sugaratÜregmagasságLinkek számaKülső szélességtípusÜreg szélességeMagasságÁr
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Acél csavar 136.6 mm 1 láb | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak® R HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€200.09
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Acél csavar 136.6 mm 1 láb | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak® R HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€155.81
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Acél csavar 136.6 mm 1 láb | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak® R HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€211.37
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Acél csavar 187.4 mm 1 láb | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak® R HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm€165.48
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Nyitott acélcsavar 352.8mm.5 láb | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€1,089.04
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Nyitott acélcsavar 352.8mm.5 láb | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€1,089.04
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Nyitott acélcsavar 352.8mm.5 láb | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€1,089.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABELSCHLEPP S1250-14.00-RS1-340-3v5 Varitrak(r) Open Steel Twist, 403.6mm,5 láb
€1,128.22 /Mértékegység