Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC elektronikus zár segédprogram szatén króm LHR | AH3FVE 31NG93

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC elektronikus zár, szatén króm LHR

Raktáron
Tétel: AH3FVE Model: MT1-N1NN0T0XAN0000SCKereszthivatkozás: 31NG93
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
€887.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
Hozzáférés típusaMágneses szalag
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamának2 év
Ajtó vastagsága1-3/4" to 2-1/8"
Esemény naplója4000
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
Fokozat1
KézBal kéz hátra
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység4"
Belső magasság11 "
Belső szélesség3"
A retesz elülső mérete3 / 4 "
Retesz hossza3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Felhasználói kódok32 szintek
Felszerelési stílusHorony
NEMA értékelésIdőjárásállóság átfogó ANSI A156.13 és A156.25 szerint (eső, por, hőmérséklet, páratartalom, sópor)
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység4"
Külső magasság12 "
Külső szélesség7"
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás5 sec.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1731
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • Főbb felülírási lehetőségek: Kis formátumú cserélhető mag
    • Max. Közelségi tartomány: 2 cm
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos

Termékváltozatok

TermékekModellAz akkumulátor élettartamánakAjtó vastagságaKézFelszerelési stílusÜzemi hőm. HatótávolságÁr
KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control | AE3BKF 5BB75 E5031-B-WL-626-41Akár 180,000 XNUMX ciklus1 3/8 - 2 1/4 "Nem kéziHengeres-4-től +130 F-ig€1,236.20
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC elektronikus zár szatén króm | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 év1-3/4" to 2-1/8"JobbHorony-31 foktól 151 fokig F€882.48
KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC elektronikus zár szatén króm | AH3FVD 31NG92 MT1-N1NN0T0YAN0000SC2 év1-3/4" to 2-1/8"Jobb kéz hátramenetHorony-31 foktól 151 fokig F€869.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC elektronikus zár, szatén króm LHR
€887.46 /Mértékegység