Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 Be / Ki elektromos működtető, 177 N m nyomaték, közvetlen rögzítés | AD4HLF 41P601

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 Be / Ki elektromos működtető, 177 N m nyomaték, közvetlen rögzítéssel

Raktáron
Tétel: AD4HLF Típus: M9220-BGC-3Kereszthivatkozás: 41P601
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
€663.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság131 F
Mélység3-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság10.5 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás15.5 VA
Teljesítmény értékelése25 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS8120A1205
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Kapcsolótípus2 SPDT
Időzítés (sec.)24 a 57
Nyomaték177 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.303
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls M9220-BGC-3 elektromos működtetőt a légtechnikai rendszerek zsaluinak és szelepeinek vezérlésére tervezték.

Jellemzők:

  • Rugó-visszatérítésű rendszerrel rendelkezik, amely akár 177 hüvelyk-lb nyomatékot biztosít, akár áramellátással is, akár anélkül.
  • Megfordítható szerelési kialakítása egyszerűsíti a telepítést, és lehetővé teszi, hogy a szelepmozgató bármelyik irányba rugósan visszatérjen.
  • Kivehető csatolóval van beépítve, amely egy rövid lengéscsillapító tengelyhez igazodik, és beépített halogénmentes kábelekkel rendelkezik (színes és számozott), hogy megkönnyítse a vezetékezést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a NEMA 2 (IP54) burkolat célja?

V. A NEMA 2 besorolású alumínium ház megvédi az aktuátor belső alkatrészeit a szennyeződéstől és a nedvességtől.

K. Alkalmas ez a termék illékony vagy korrozív környezetre?

V. Nem, ezt az aktuátort nem szabad olyan környezetben használni, ahol korrozív anyagok vagy gőzök lehetnek jelen. Az ilyen környezetnek való kitettség károsíthatja a készülék belső alkatrészeit.

K. Mire jó az elektronikus elakadásérzékelés?

V. Ez a be-/kikapcsoló elektromos állítómű elektronikus leállásérzékelést kínál, amely túlterhelés észlelésekor kikapcsolja az aktuátort, és meghosszabbítja élettartamát.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€315.42
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€379.79
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€386.93
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€392.06
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€383.01
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€413.28
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 rugó-visszatérítéses működtető, be/ki, nyomaték 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€549.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BGC-3 Be / Ki elektromos működtető, 177 N m nyomaték, közvetlen rögzítéssel
€663.55 /Mértékegység