Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S elektromos működtető kábel úszó | AH4UZZ 35LY73

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S elektromos működtető kábel úszó

Raktáron
Tétel: AH4UZZ Típus: M9104-AGP-2SKereszthivatkozás: 35LY73
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
€410.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 fok és 125 fok F között
Mélység2.25 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság5.156 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás2.1VA
Teljesítmény értékelése2.1W
Tengely típusaÖnközpontú
Jel típusaÚszó
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.93
Időzítés (sec.)60 sec.
Nyomaték35 in.-lb.
Feszültség20-30 VAC
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatékFeszültségSzélességMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€315.42
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€379.79
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€386.93
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€392.06
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€383.01
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z működtető be/ki 27 Nyomaték | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 In.Lbs.85-264 AC3.25 "6.375 "€413.28
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 rugó-visszatérítéses működtető, be/ki, nyomaték 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.120 AC4"10.5 "€549.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S elektromos működtető kábel úszó
€410.98 /Mértékegység