Az Irwin 26376 menetfúró készlet csavarmenetek készítésére szolgál. A készlet tartalmaz egy gépi csavaros csapot, hatlapfejű szerszámokat, egy frakcionált dugócsapot, egy metrikus dugócsapot és egy menetes dugócsapot. A készlet tartalmaz még menetvágó eszközöket is, mint például állítható vágószerszám, sima vágószerszám, hatlapú matricák, állítható fogantyús menetes csavarkulcs, kettő az egyben csavarkulcs, t-fogantyús csavarkulcs, 16 lapos metrikus menetemelkedésmérő és 18 lapos szabvány menetemelkedés mérő.
Jellemzők:
- Ez a 76 részes csap- és szerszámkészlet magas széntartalmú acélból készült, így tovább tart.
- Az egyszerű azonosítás érdekében minden szerszámon a menetfúró- és szerszámméretek, valamint az ajánlott fúrószár-méretek vannak rávésve.
- Ezeket a hatlapú szerszámokat különféle anyagok külső meneteinek javítására használják, beleértve az acélt és a színesfémeket.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a dugós típusú csap?
V. A dugós csap vágóélei kevésbé hangsúlyos kúposak. Ennek eredményeként a dugós csap agresszívebb vágási hatást fejt ki, mint a fenékcsap, de kevésbé agresszív, mint a kúpos csap.
K. Miért vannak a csapok végei kúpos ólomban letörve?
V. A letörés elsődleges funkciója, hogy lehetővé tegye az első néhány vágófog számára, hogy fokozatosan mélyebb vágást végezzenek. Ez csökkenti a felhasználó által a csap elforgatásához szükséges erőt, valamint a szerszám kopását.
K. Miért vág le egy lyukat a csapolás előtt?
A. A letörés a menetfúrót a furatba vezeti, és sima belépést biztosít a menetfúró számára, amikor elkezdi vágni vagy kialakítani a kezdeti meneteket, ami hosszabb menetfúró élettartamot eredményez. A furat letörése erősebb, jobb minőségű menetet is eredményez.