Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 15000 ford./perc fordulatszám | AC2VLU 2NCU7

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 15000 ford./perc fordulatszám

Raktáron
Tétel: AC2VLU Modell: 2125PTiMAXKereszthivatkozás: 2NCU7
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
€757.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CFM @ Teljes terhelés17.0
AdóIpari
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaTitán
Max. Csavar kapacitás9 / 16 "
Max. forgatónyomaték332 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusa
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya2.51 font
Nyomatéktartomány25 és 251 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • 332 láb-lb nyomaték leadására tervezték az anyák és csavarok meghúzásához és lazításához
    • A kompakt felépítés lehetővé teszi a szűk helyekre való jobb hozzáférést
    • A titán kalapácsház és a kompozit ház ellenáll a nehéz munkakörülményeknek
    • Kettős kalapács mechanizmus a nagy nyomaték továbbítására

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő típusaSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtás 15000 ford./perc | AB7XBH 24K077 2125QTiMAXDisznógyűrű2.5 font€688.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 15000 ford./perc fordulatszám
€757.48 /Mértékegység