Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes meghajtás 15000 ford./perc | AB7XBH 24K077

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 15000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB7XBH Modell: 2125QTiMAXKereszthivatkozás: 24K077

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€688.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
Fúj percenként1500
CFM @ Teljes terhelés17.0
AdóIpari
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaTitán
Max. Csavar kapacitás9 / 16 "
Max. forgatónyomaték332 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaDisznógyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya2.5 font
Nyomatéktartomány25 és 251 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy nagy nyomatékteljesítményt nyújtson minimális megterheléssel az autóiparban, az alapvető karbantartási és könnyűipari alkalmazásokban
    • Képes 300 ft-lb nyomatékot biztosítani hátramenetben
    • Szabadalmaztatott egykezes előre és hátra vezérléssel
    • Tollérintéses kioldóval és a teljesítményszabályozó beállítások széles választékával

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő típusaSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 15000 ford./perc fordulatszám | AC2VLU 2NCU7 2125PTiMAX2.51 font€757.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 15000 ford./perc
€688.57 /Mértékegység