MOSMATIC Rotary Union Wdcl forgatható Nptf 1/2 hüvelyk


Szűrő
Test Dia: 1.26 " , Csatlakozás: NPTM x NPTF , Folyam: egyetlen , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Nyomás: 4000 psi , Max. Sebesség: 200 RPM , Max. Hőmérséklet: 250 fok F , Forgatás: Kézi forgatás , Típus: WDCL 90 fokos kettős csapágyrendszer (radiális golyóscsapágyak) forgatható, O-gyűrűs tömítés
StílusModellTételMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
43.363
40E984Bemenet 1/2 "NPTF - Kimenet 1/2" NPTM€250.48
A
43.364
40E9851/2 "NPTF bemenet - 1/2" NPTF kimenet€253.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?