Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 345MAX levegő sarokcsiszoló 9-5/8 hüvelyk, hosszúság 12000 ford./perc | AE4JXA 5LAN9

INGERSOLL-RAND 345MAX levegős sarokcsiszoló 9-5/8 hüvelykes hosszúság 12000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE4JXA Modell: 345MAXKereszthivatkozás: 5LAN9
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
€602.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős sarokcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10
CFM @ Teljes terhelés41
AdóIpari
KimerítFront
Szabad sebesség12,000 rpm
Daráló típusaTípus 27
FogantyúÖsszetett
HP0.88
ZárBiztonság
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9.625 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4615
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőÁr
INGERSOLL-RAND 3445MAX levegő sarokcsiszoló, 12000 RPM, 9-5/8 hüvelyk hosszúság | AE4JWZ 5LAN8 3445MAX4.5 "€622.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 345MAX levegős sarokcsiszoló 9-5/8 hüvelykes hosszúság 12000 ford./perc
€602.48 /Mértékegység