IGUS 5050-25-150-0-5 Kábeltartó Hd nyitott külső szélesség 11.81 hüvelyk | AE9KXV 6KGX6

IGUS 5050-25-150-0-5 Hd kábelvivő nyitott külső szélesség 11.81 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9KXV Model: 5050-25-150-0-5Kereszthivatkozás: 6KGX6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,025.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat5.91 "/ 150 mm
Üregmagasság3.15 "
Üreg szélessége9.84 "/ 250 mm
Magasság4.25 "/ 108 mm
Hossz5 láb.
Link a Link Pitch linkre3.58 "/ 91 mm
Hurok magassága15.16 "/ 385 mm
Hurok hossza29.53 "/ 750 mm
Linkek száma17
Külső szélesség11.81 "
StílusNyisd ki
típusLarge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6875
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 5050-25-200-0-1 kábelhordozó nyitott külső szélessége 11.81 hüvelyk | AE9KXP 6KGX1 5050-25-200-0-17.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "€222.88
IGUS 5050-30-150-0-1 kábelhordozó HD nyitott külső szélessége 13.78 hüvelyk | AE9KXQ 6KGX2 5050-30-150-0-15.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "€231.53
IGUS 5050-20-150-0-5 kábelhordozó HD nyitott külső szélessége 9.84 hüvelyk | AE9KXT 6KGX4 5050-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5 láb.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€980.41
IGUS 5050-30-200-0-5 Kábeltartó Hd nyitott külső szélesség 13.78 hüvelyk | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5 láb.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "€1,069.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 5050-25-150-0-5 Hd kábelvivő nyitott külső szélesség 11.81 hüvelyk
€1,025.15 /Mértékegység