AKRO-MILS 30088 Shelfmax polctartók


Az Akro-Mils 30088 sorozatú ShelfMax kukákat úgy tervezték, hogy elférjenek a normál polcokon, és kis és közepes méretű tárgyak rendszerezésére és tárolására használhatók.

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 5 15 / 16 " , Belső hossz: 16 " , Belső szélesség: 6 5 / 8 " , Hossz: 16 "hogy 18" , Terhelhetőség: 35 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 17 7 / 8 " , Külső szélesség: 8 3 / 8 " , Csomag mennyisége: 8 , Szélesség: 8 "hogy 10"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30088KÉK
Kék€25.65
B
30088 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€29.75
C
30088RED
Piros€25.65

30088 Shelfmax polctartók

Az Akro-Mils 30088 sorozatú ShelfMax kukákat úgy tervezték, hogy elférjenek a normál polcokon, és kis és közepes méretű tárgyak rendszerezésére és tárolására használhatók.

Jellemzők

  • Ezek a kukák használhatók 12, 18 és 24 hüvelykes komissiózó állványokkal / polcokkal / függőleges tároló- és visszakereső egységekkel.
  • Műanyag felépítésük biztosítja a szerkezeti merevséget.
  • Ezek a polcos tartályok nagy garat elülső lyukkal rendelkeznek az egyszerű hozzáférés érdekében.
  • Piros, kék és átlátszó/átlátszó színben kaphatók, lehetővé téve egy színkódolt tárolórendszer létrehozását az azonos helyen tárolt dolgok megkülönböztetésére.
  • Ezek a 6 hüvelyk magas polcos rekeszek egymásba helyezkednek, amikor üresek vagy megtöltötték, így erős tárolóegységeket hoznak létre acél- és drótpolcokon.
  • Egyetlen, vízzáró darabból készülnek, amelyre a zsír és az olaj sem hat.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29301 kártyatartó: Kábelkötegelőkkel rendelkezik az oszlopkosarakhoz, drótpolcokhoz és hálós tárolókhoz a címkék megjelenítéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a ShelfMax kukáknak a terhelhetősége?

35 font

Hogyan tisztítsuk meg az Akro-Mils 30088 sorozatú ShelfMax szemeteskukákat?

  • Vegyen ki minden tárgyat a kukákból, és tegye félre egy biztonságos helyre.
  • Kefével vagy száraz ruhával távolítson el minden port, szennyeződést vagy törmeléket a kukákról, beleértve a belső és külső részeket, valamint az elválasztókat vagy betéteket.
  • Keverjen össze egy enyhe mosószert vagy univerzális tisztítószert vízzel egy vödörben vagy spray-palackban a gyártó utasításai szerint.
  • Mártson egy puha rongyot vagy szivacsot a tisztítóoldatba, és alaposan törölje le a tartályokat, beleértve az oldalakat, az alját és az esetleges repedéseket. A makacs foltok vagy szennyeződések esetén puha kefével vagy fogkefével finoman dörzsölheti.
  • Tisztítás után öblítse ki a tartályokat tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a tisztítóoldat maradványait.
  • Tiszta törülközővel törölje szárazra a kukákat, vagy hagyja teljesen megszáradni a levegőn, mielőtt tárolná vagy újrafelhasználná.
  • Ha a tárolóedények megszáradtak, szükség szerint újra összeszerelheti az elválasztókat vagy betéteket, és visszahelyezheti a tárgyakat a tárolókba.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?