Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO Időjárásálló burkolat, 1 részes, szabványos méretű, polikarbonát, sárga | AC8QEQ 3D280

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO időjárásálló burkolat, 1-csoport, szabványos méret, polikarbonát, sárga

Raktáron
Tétel: AC8QEQ Típus: HBL77CM74WOKereszthivatkozás: 3D280
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
€154.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló burkolat
ÉpítésÖntött
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.28 "
Hossz4.56 "
FelszerelésFüggőleges FS / FD tartó
A bandák száma1-banda
Kimenetek száma1 eszköz
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Szélesség2.43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • 50A-es Twist-Lock aljzathoz

Termékváltozatok

TermékekModellA bandák számaszínekÉpítésMűködési hőmérséklet.SzélességFedőanyagMagasságHosszÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL1750 Időjárásálló fedél, 1-bandás, Nyomókapcsolóhoz, Normál méretű, Szürke, Szilikon | AC8PVD 3D012 HBL17501-bandaSzürkeÖntöttMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül2.94 "--4.63 "€104.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM21 Időjárásálló burkolat, sárga, hőre lágyuló műanyag, korrózióálló | AC8QBL 3D194 HBL52CM211-bandaSárgaÖntött-40 fok C-tól 85 ° C-ig. C2.86 "Hőre lágyuló1.09 "4.58 "€134.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO időjárásálló burkolat, 1-részes, 1.70 hüvelykes nyílás, szürke, polikarbonát | AC8QDL 3D250 HBL7424WO1-bandaSzürkeÖntött-2 27 / 32 "Hőre lágyuló4 9 / 16 "-€135.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP1 Időjárásálló burkolat, 1-részes | AC8QJK 3D463 WP11-bandaSzürkeÖntött-40 fok C-tól 85 ° C-ig. C2.84 "Hőre lágyuló1.09 "4.56 "€139.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP2 Időjárásálló burkolat, 1-részes, szabványos méretű, megerősített hőre lágyuló poliészter | AC8QJL 3D464 WP21-bandaSzürkeÖntöttMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül1.29 "Hőre lágyuló2.84 "4.56 "€151.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51020 Időjárásálló burkolat, 2 3/4 hüvelyk magasság, 4 1/2 hüvelyk szélesség, 1 darab | BC8JZP 24X917 RW510201-bandaSzürkeÖntvény-----€23.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51810 Időjárásálló burkolat, 2 3/4 hüvelyk magasság, 4 1/2 hüvelyk szélesség, 1 darab | BC9XPY 61UH99 RW518101SzürkeÖntvény-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-€33.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO időjárásálló burkolat, 1-csoport, szabványos méret, polikarbonát, sárga
€154.13 /Mértékegység