Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKELŐKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL2733SW Vízzáró anya csatlakozó,, 30A, 3 fázisú, Delta, 480VAC, 3 pólusú | AD6ZTZ 4CV54

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733SW vízálló anya csatlakozó, 30A, 3 fázisú, delta, 480 VAC, 3 pólusú

Raktáron
Tétel: AD6ZTZ Típus: HBL2733SWKereszthivatkozás: 4CV54

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€342.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló burkolatú csatlakozó
erősítők30
AntimikrobiálisNem
Kábeltartomány0.350-1.150 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Vezeték mérete0.35–1.15 ”
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari / kereskedelmi
Magasság4.4 "
HP10
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás66
Hossz2.75 "
AnyagÖsszetett
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL16-30R
NEMA értékelésL16-30R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisHárom fázis
típusBurkolózva
Feszültség480 VAC
Feszültségértékelés480 V
Szélesség2.75 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkKábeltartományMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaÁr
HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL2313SW Vízálló anya csatlakozó, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZGR 4CT66 HBL2313SW2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23-vezetékes€232.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323SW vízzáró női csatlakozó, 20A, 250VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZHA 4CT74 HBL2323SW2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23-vezetékes€228.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333SW vízzáró női csatlakozó, 20A, 277VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZHD 4CT82 HBL2333SW2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23-vezetékes€228.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW vízzáró női csatlakozó, 20A, 125 / 250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHJ 4CT90 HBL2413SW2.75 "200.350-1.150 "2L14-20RL14-20R34-vezetékes€271.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2423SW vízzáró női csatlakozó, 20A, 3-fázisú, Delta, 250VAC, 3-pólusú | AD6ZHR 4CT98 HBL2423SW2.75 "200.350-1.150 "3L15-20RL15-20R34-vezetékes€276.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2433SW Vízálló csatlakozódugó, 20A, 3 fázisú, Delta, 480 VAC, 3 pólusú | AD6ZRC 4CV07 HBL2433SW2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34-vezetékes€286.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513SW vízzáró női csatlakozó, 20A, 3-fázisú, Wye 120 / 208VAC, 4-pólusú | AD6ZRK 4CV15 HBL2513SW2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45-vezetékes€299.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733SW vízálló anya csatlakozó, 30A, 3 fázisú, delta, 480 VAC, 3 pólusú
€342.10 /Mértékegység