Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7883D kézi motorkapcsoló, 80 A, 600 V, 3 pólusú | AB2LVM 1MTE8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7883D kézi motorkapcsoló, 80 A, 600 V, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AB2LVM Típus: HBL7883DKereszthivatkozás: 1MTE8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€385.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorkapcsoló
AC erősítők85
Jelenlegi minősítés85 A
Mélység1.58 "
Dielektromos szilárdságLegalább 2200 VAC
Ház típusaNyisd ki
Az expozíció feltételeiBeltéri száraz
Magasság3.28 "
HP @ 3 fázis - 230 V10
HP @ 3 fázis - 240 V10
HP @ 3 fázis - 460-575V15
HP @ 3 fázis - 460 V25
HP @ 3 fázis - 480 V25
HP @ 3 fázis - 575 V40
AnyagRozsdamentes acél
Max. HP40
Max. Feszültség600 VAC
Min. Ciklusok száma10000
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
OperátorToggle
Fázis3
ŐrlángNem
ÉrzékenységNem
Indító típusNEMA stílus
Feszültségértékelés600 VAC
Teljesítmény51000
Szélesség3.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Alkalmas motor leválasztóként

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 230 VAC erősítőkJelenlegi minősítésHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VHosszMax. HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1372D kézi motorkapcsoló, 30 A, 600 VAC, 2 pólusú | AB2LUZ 1MTD4 HBL1372DKézi motorkapcsoló-3030 A--4.52 "20€170.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1392D kézi motorkapcsoló, házzal, 2 pólusú, 30 A, 600 VAC, fekete | AB2LVA 1MTD5 HBL1392DKézi motorkapcsoló-3030 A--4.52 "15€159.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1379D Kézi motorkapcsoló, 30 A, 600 VAC, 2 pólusú | AB2LVB 1MTD6 HBL1379DKézi motorkapcsoló7.53030 A7.5-4.52 "15€372.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389D kézi motorkapcsoló, házzal, 3 pólusú, 30 A, 600 VAC | AB2LVC 1MTD7 HBL1389DKézi motorkapcsoló7.53030 A7.5154.52 "20€314.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R22D Zárt megszakító kapcsoló, 2 pólusú, 600 VAC, 30 A, szürke | AB2LVD 1MTD8 HBL13R22DZárt leválasztó kapcsoló-3030 A--5.42 "15€219.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R23D zárt megszakító kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A, szürke | AB2LVE 1MTD9 HBL13R23DZárt leválasztó kapcsoló7.53030 A7.5155.42 "20€296.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7843D kézi motorkapcsoló, 3 pólusú, 40 A, 600 V | AB2LVF 1MTE2 HBL7843DKézi motorkapcsoló7.54040 A7.5--20€359.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7883D kézi motorkapcsoló, 80 A, 600 V, 3 pólus
€385.92 /Mértékegység