Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW egyenes lapátos eszköz, NEMA 5-15R névleges, 2 pólusú, 125 VAC | BD2DCG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW egyenes pengéjű eszköz, NEMA 5-15R névleges, 2 pólusú, 125 VAC

Raktáron
Tétel: BD2DCG Modell: CRF15OW
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
€3.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekIroda Fehér
ConnectivityOldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEOldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Kijelző méretStandard
Magasság3.28 "
Hossz1.32 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
Szerelési típusCsavaros rögzítés
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
StílusFinder groove arc
típusNormál duplex
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség0.83 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.95
Hajó hossza (cm)10.97
Hajószélesség (cm)9.73

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaszínekConnectivityMűködési hőmérséklet.FeszültségértékelésSzélességVezetékméretJelenlegi minősítésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300 Duplex aljzat, 3-vezetékes, Kórházi minőségű, 125V, Barna | BD4DRM 83002barnaHátsó és oldalsó vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül125 VAC1.57 "# 12 AWG - # 10 AWG20 A€31.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW egyenes pengéjű eszköz, NEMA 5-15R névleges, 2 pólusú, 125 VAC
€3.32 /Mértékegység