Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL7596 peremes tartály, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AE7LHR 5Z912

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 karimás aljzat, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AE7LHR Modell: HBL7596Kereszthivatkozás: 5Z912
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
€72.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tartály
erősítők15
test anyagaNejlon
színekRozsdamentes acél
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Karimás anyagRozsdamentes acél
Magasság0.96 "
Hossz2.06 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA konfigurációML-2R
NEMA értékelésML-2R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típus2 pólus 3 huzal
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.62 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMagasságHosszFeszültségFeszültségértékelésSzélességAnyagNEMA konfigurációÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL7468 Karimás tartály, 15A, 125VAC, 2-pólusú, 2-vezetékes nem földelt | AB4DPR 1XC00 HBL74682 pólus 2 huzal0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NejlonML-1R€47.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 karimás csatlakozóaljzat, 15A, 125/250VAC, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | AE7ZJD 6C620 HBL74873 pólus 3 huzal0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Rozsdamentes acélML-3R€73.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 karimás aljzat, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€72.73 /Mértékegység