Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 karimás csatlakozóaljzat, 15A, 125/250VAC, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | AE7ZJD 6C620

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 karimás csatlakozóaljzat, 15 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt

Raktáron
Tétel: AE7ZJD Modell: HBL7487Kereszthivatkozás: 6C620
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
€73.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tartály
erősítők15
test anyagaNejlon
színekRozsdamentes acél
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Karimás anyagRozsdamentes acél
Magasság0.9 "
Hossz2.06 "
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA konfigurációML-3R
NEMA értékelésML-3R
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típus3 pólus 3 huzal
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség1.62 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMagasságHosszFeszültségFeszültségértékelésSzélességAnyagNEMA konfigurációÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL7468 Karimás tartály, 15A, 125VAC, 2-pólusú, 2-vezetékes nem földelt | AB4DPR 1XC00 HBL74682 pólus 2 huzal0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NejlonML-1R€47.21
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL7596 peremes tartály, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AE7LHR 5Z912 HBL75962 pólus 3 huzal0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NejlonML-2R€72.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 karimás csatlakozóaljzat, 15 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt
€73.40 /Mértékegység