Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL8410 egyenes aljzat, 20A 125 / 250V, 14-20R, fekete, 1 db | AE7ZJK 6C630

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8410 egyenes aljzat, 20A 125/250V, 14-20R, fekete, 1 db

Raktáron
Tétel: AE7ZJK Modell: HBL8410Kereszthivatkozás: 6C630
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
€107.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekFekete
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatLeírás
Magasság1.24 "
HP2 LL (1 LN)
IP besorolás20
Hossz2.44 "
AnyagNejlon
Max. HP2
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció14-20R
NEMA értékelés14-20R
A bandák száma1
Pólusok száma3-pólusú
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusegyetlen
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 V
Teljesítmény5000 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.5 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHPerősítőkAlkalmazás KörnyezetHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 Duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, barna | AB4DPU 1XC02 HBL8300Tartály120Nagy igénybevételű ipari / zord környezet3.28 "Hőre lágyuló15-20R€101.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5552B Egyenes aljzat, 20A 250V, 2-20R, Fekete, 1 Pk | AC8QCA 3D213 HBL5552BTartály220Ipari környezetek3.28 "Hőre lágyuló22-20R€62.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I aljzat, egy, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, elefántcsont | AC8QEW 3D286 HBL8210ITartály1/215Ipari környezetek3.28 "Nejlon0.55-15R€74.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R aljzat, egy, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, piros | AD7APD 4D045 HBL8210RTartály1/215Nehéz használatú kórházi fokozat3.28 "Nejlon0.55-15R€74.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Túlfeszültség-elnyomó aljzat, 20A, 125V, szürke | AD7ARM 4D330 IG8362GYSATartály elszigetelt földdel120Kórházi fokozat-Összetett-5-20R€297.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8420 Aljzat 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420Tartály320Ipari környezetek-Nejlon-15-20R€117.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 Egyenes aljzat, 20A 125/250V, 10- 20R, Fekete, 1 Pk | AE7LFP 5Z839 HBL6810Tartály120Ipari környezetek3.28 "fenolos210-20R€89.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8410 egyenes aljzat, 20A 125/250V, 14-20R, fekete, 1 db
€107.75 /Mértékegység