Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR2 aljzat, 20A, 250V, 2 pólusú, félig süllyesztett, 2-részes, felületre szerelhető | AD6ZGW 4CT70

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR2 aljzat, 20 A, 250 V, 2 pólusú, félig süllyesztett, 2 részes, felületre szerelhető

Raktáron
Tétel: AD6ZGW Modell: HBL2320SR2Kereszthivatkozás: 4CT70

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélig süllyesztett szerelésű burkolt tartály
erősítők20
színekSzürke
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.22 "
HP2
IP besorolás20
Hossz5.12 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP2
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFélig süllyesztett rögzítés
NEMA konfigurációL6-20R
NEMA értékelésL6-20R
A bandák száma2-banda
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusBurkolózva
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 VAC
Teljesítmény5000 W
Szélesség5.12 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékeléserősítőkszínekPólusok számaVezetékek számaMűködési hőmérséklet.FázisFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR2 Felületre szerelhető aljzat, 2-csoportos, 20A, 125VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZGM 4CT62 HBL2310SR2L5-20R20Szürke23-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú125 VAC€90.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SR2 Felületre szerelhető aljzat, 2-csoportos, 20A, 3-fázisú, Delta, 250VAC, 3-pólusú | AD6ZHM 4CT94 HBL2420SR2L15-20R20Szürke34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülHárom fázis250 VAC€130.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR2 Felületre szerelhető aljzat, 2-csoportos, 20A, 3-fázisú, Delta, 480VAC, 3-pólusú | AD6ZQY 4CV03 HBL2430SR2L16-20R20Szürke34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülHárom fázis480 VAC€130.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620SR2 aljzat, 30A, 250VAC, 2 pólus, 3 vezetékes földelés | AD6ZRV 4CV26 HBL2620SR2L6-30R30Szürke, fehér23 vezetékes földelésMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú250 VAC€130.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR2 Felületre szerelhető aljzat, 2-csoportos, 30A, 125/250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZTC 4CV34 HBL2710SR2L14-30R30Szürke34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú125 / 250 VAC€192.90
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL2720SR2 Felületre szerelhető aljzat, 2-csoportos, 2-csoportos, 30A, 3-fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú | AD6ZTL 4CV42 HBL2720SR2L15-30R30Szürke34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülHárom fázis250 VAC€211.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2730SR2 félig süllyesztett aljzat, 2-csoportos, 30A, 3-fázisú, Delta, 480VAC, 3 pólusú | AD6ZTV 4CV50 HBL2730SR2L16-30R30Szürke34-vezetékes-40 fok C-tól 85 ° C-ig. CHárom fázis480 VAC€193.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR2 aljzat, 20 A, 250 V, 2 pólusú, félig süllyesztett, 2 részes, felületre szerelhető
€82.63 /Mértékegység