HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Férfi dugók zárása


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Szín: Szürke , Vezeték mérete: 0.83–1.3 ” , Fokozat: Kórház , IP besorolás: 30 , Anyaga: Nejlon , NEMA konfiguráció: Nem NEMA , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 1 , Típus: Burkolózva , Feszültség: 250 , Vezeték típusa: Standard
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL25515
50€1,681.73
A
HBL25615
60€1,845.42

Férfi dugók zárása

A Hubbell Wiring Device-Kellems burkolatú záródugókat veszélyes területeken lévő gépekhez tervezték, hogy megakadályozzák a véletlen lekapcsolást. Ezek a kórházi szintű záródugók biztosítják a kórházak és az egészségügyi dolgozók megbízhatóságát és teljesítményét. UL / CSA jóváhagyással és nylonból készülnek, hogy kivételes kopásállóságot és kopást, valamint nagy ütésállóságot biztosítsanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?