Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25615 dugós dugó, 60A 250V, 2-P 3-W, nem nema, csavaros csatlakozó, szürke, epoxikészlettel | AF7LFD 21VK99

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25615 dugós dugó, 60A 250V, 2-P 3-W, nem nema, csavaros csatlakozó, szürke, epoxikészlettel

Raktáron
Tétel: AF7LFD Modell: HBL25615Kereszthivatkozás: 21VK99
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
€1,825.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakoztassa epoxi készlettel
erősítők60
AntimikrobiálisNem
színekSzürke
Vezeték mérete0.83–1.3 ”
FokozatKórház
IP besorolás30
AnyagNejlon
NEMA konfigurációNem NEMA
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusBurkolózva
Feszültség250
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)13
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536694020

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25515 dugós dugó, 50A 250V, 2-P 3-W, nem nema, csavaros csatlakozó, szürke, epoxikészlettel | AF7LFA 21VK96 HBL2551550€1,637.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25615 dugós dugó, 60A 250V, 2-P 3-W, nem nema, csavaros csatlakozó, szürke, epoxikészlettel
€1,825.71 /Mértékegység