HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló csap- és hüvelydugók, 2/3/4 pólusú


Szűrő
Test anyaga: Zytel 801 nylon , Vezeték típusa: Hordozható , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Összetett , Szerelési mód: Zsinór , Típus: Férfi dugó
StílusModellFáziserősítőkszínekFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL330P6W
130Kék250250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A2€657.23
B
HBL460P12W
160narancs125/250125 / 250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-€1,147.47
B
HBL4100P12W
1100narancs125/250125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A-€1,354.59
B
HBL430P12W
130narancs125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG30 A-€683.12
B
HBL420P12W
120narancs125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-€448.71
C
HBL320P4W
120Sárga125125 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-€415.58
A
HBL3100P6W
1100Kék250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A15€1,405.95
A
HBL320P6W
120Kék250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-€417.52
A
HBL360P6W
160Kék250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-€994.71
D
HBL420P5W
320Fekete600600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.5€491.73
E
HBL4100P9W
3100Kék250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A25€1,372.11
F
HBL430P7W
330Piros480480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€745.72
E
HBL430P9W
330Kék250250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€676.05
F
HBL460P7W
360Piros480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A10€1,007.32
E
HBL460P9W
360Kék250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A5€1,029.11
D
HBL460P5W
360Fekete600600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A15€1,038.40
G
HBL520P9W
320Kék120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG20 A0.5€476.76
G
HBL520P7W
320Piros277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A5€497.08
D
HBL4100P5W
3100Fekete600600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€1,244.41
G
HBL5100P9W
3100Kék120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A10€1,456.98
G
HBL560P9W
360Kék120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG60 A15€1,076.24
G
HBL530P9W
330Kék120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG30 A5€891.68
G
HBL560P7W
360Piros277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€1,063.71
D
HBL430P5W
330Fekete600600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€723.49
E
HBL420P9W
320Kék250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A2€442.37
F
HBL420P7W
320Piros480480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A5€452.20
F
HBL4100P7W
3100Piros480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€1,358.37
G
HBL530P7W
330Piros277/480277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€845.36

Vízálló csap- és hüvelydugók, 2/3/4 pólusú

A Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes dugói ideálisak a vezetékek véletlenszerű leválasztásának megakadályozására építőipari és ipari alkalmazásokban, vibráció vagy mozgás miatt. Ezek a vízálló dugók PBT-házzal rendelkeznek, hőre keményedő érintkezőtartóval és neoprén tömítéssel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Nagy teherbírású külső kábelfogantyúkkal rendelkeznek a biztos fogás érdekében, és szilárd, egy darabból álló dugócsapokkal a megbízható elektromos csatlakozások érdekében. Válasszon a sárga, narancssárga, kék, fekete és piros színű csatlakozók széles kínálatából, amelyek 20, 30, 60, 100 és 125 A-es áramerősséggel kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?