Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P7W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60A, 277 - 480 VAC, piros | AC8QCC 3D216

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P7W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60A, 277–480 VAC, piros

Raktáron
Tétel: AC8QCC Típus: HBL560P7WKereszthivatkozás: 3D216
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
€1,099.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
erősítők60
test anyagaZytel 801 nylon
színekPiros
Vezeték típusaHordozható
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP30
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusZsinór
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
típusFérfi dugó
Feszültség277/480
Feszültségértékelés277 / 480 VAC
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkszínekFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec érintkezős dugó, dugós, 60 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160Kék250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-€978.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P5W Iec csatlakozódugó, 100A, 600 VAC, fekete | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Fekete600600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€1,329.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P5W Iec csap és hüvely dugó, 20A, 600 VAC, fekete | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Fekete600600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.5€520.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P9W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 20A, 250 VAC, narancssárga | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Kék250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A2€457.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P12W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 30 A, 125 - 250 V, narancssárga | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130narancs125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG30 A-€733.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P5W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 30A, 600 VAC, fekete | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Fekete600600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€703.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60A, 600 VAC, fekete | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Fekete600600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A15€1,019.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P7W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60A, 277–480 VAC, piros
€1,099.08 /Mértékegység