HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Csapos és hüvelyes dugók


Szűrő
Vezeték típusa: Hordozható , Jelenlegi értékelés: 100 A , Expozíciós feltételek: Vízálló , Szerelési mód: Zsinór , Típus: Tű és hüvely , Vezeték mérete: # 3 - # 1/0 AWG
StílusModellFáziserősítőktest anyagaFeszültségFeszültségértékelésszínekHPTételÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL3100P7W
1100Zytel 801 nylon480 VAC480 VACPiros-IEC tű és hüvely dugó€1,276.60
B
M4100P12
1100Nejlon125/250125 / 250 VACSárga-IEC tű és hüvely dugó€2,120.80
C
M5100P9
3100Nejlon120/208120 / 208 VACSárga10IEC tű és hüvely dugó€2,149.59
D
HBL563P6W
363Zytel 801 nylon415 VAC-Piros-Tű és hüvely dugó€1,102.05
E
HBL460P9V05
360Zytel 801 nylon250 VAC-Kék5Tű és hüvely dugó€1,051.77
F
C420P7W
320Nejlon480 VAC-Piros-Tű és hüvely dugó€109.72

Csapos és hüvelyes dugók

A Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes dugói távol tartják a szennyeződést, szennyeződést és nedvességet az elektromos csatlakozásoktól, miközben kompatibilis tűs hüvelyes aljzatokhoz és csatlakozókhoz vannak csatlakoztatva. Ezek a tűs és hüvelyes dugók nem vezető nejlon házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nehéz ipari környezeteknek. Színkóddal vannak ellátva bizonyos feszültségekhez. Egyes modellek vízálló tömítéssel kaphatók, amely IP69K védettséget biztosít, hogy ellenálljon a legsúlyosabb mosási környezetnek. Válasszon a Hubbell tűs és hüvelyes dugók széles választékából, amelyek 20 és 100 A közötti áramerősséggel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?