Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec csatlakozódugó, dugó, 100 A, 125 - 250 V, sárga | AD7ART 4D343

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec csap és hüvely dugó, dugó, 100 A, 125 - 250 V, sárga

Raktáron
Tétel: AD7ART Típus: M4100P12Kereszthivatkozás: 4D343
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
€2,110.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
erősítők100
test anyagaNejlon
színekSárga
Vezeték típusaHordozható
Jelenlegi minősítés100 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusZsinór
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
típusTű és hüvely
Feszültség125/250
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény25000
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőktest anyagaFeszültségFeszültségértékelésszínekHPTételÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9V05 tűs hüvely dugó | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 nylon250 VAC-Kék5Tű és hüvely dugó€1,051.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 100 A, 480 VAC, 2 pólusú, piros | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Zytel 801 nylon480 VAC480 VACPiros-IEC tű és hüvely dugó€1,327.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W tűhüvelyes csatlakozó | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Zytel 801 nylon415 VAC-Piros-Tű és hüvely dugó€1,102.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec csap és hüvely dugó, dugó, 100A, 120 - 208 VAC, sárga | AD7ARV 4D348 M5100P93100Nejlon120/208120 / 208 VACSárga10IEC tű és hüvely dugó€2,222.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Tűs és hüvelyes csatlakozó 20A Piros | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Nejlon480 VAC-Piros-Tű és hüvely dugó€109.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec csap és hüvely dugó, dugó, 100 A, 125 - 250 V, sárga
€2,110.08 /Mértékegység