Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2W dugós csatlakozó, dugós, 60 A, 600 VAC, 2 pólusú | AD9JXN 4TAD4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2W tűs hüvelyes dugó, dugó, 60 A, 600 VAC, 2 pólus

Raktáron
Tétel: AD9JXN Típus: HBL360PS2WKereszthivatkozás: 4TAD4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€924.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely dugó
erősítők60
test anyagaValox 357 ház és alumínium lepel
színekSzürke
Vezeték típusaHordozható
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusZsinór
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusFöldelő stílus II
Feszültség600VAC / 250VDC
Feszültségértékelés600/250 VAC / VDC
Vezetékméret# 6 - # 4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100PS2W tűs hüvelyes dugó, dugós, 100 A, 600 VAC, 2 pólusú | AD9JXK 4TAD1 HBL3100PS2W100100 A# 4 - # 2 AWG€1,378.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2W tűs hüvelyes dugó, dugó, 60 A, 600 VAC, 2 pólus
€924.94 /Mértékegység